Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-28 X 1/2, 100PK | AB8FXG 25J717

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-28 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FXG Modell: U07891.025.0050Kereszthivatkozás: 25J717

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€39.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.25 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.125 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret1 / 4-28
típusVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2016
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-28 X 1/2, 100PK
€39.12 /csomag