Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Socket Set Screw Knurled Cup 5/16-18 X 5/8, 100PK | AA9XLM 1HLT2

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 5/16-18 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XLM Modell: U07890.031.0062Keresztszám: 1HLT2 / 159J48
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
€53.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.313 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.156 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 5/16-18 X 5/8, 100PK
€53.98 /csomag