Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 1-1/4, 5PK | AE4TAV 5MNU6

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 7/8-9 X 1-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4TAV Modell: U07840.087.0125Kereszthivatkozás: 5MNU6
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
€109.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.25 "
Dia Dia.0.502–0.530 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret7 / 8-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2966
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 7/8-9 X 1-1/4, 5PK
€109.26 /csomag