Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07840.043.0100 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 7/16-14 X 1, 50PK | AA8UPT 1AE13

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 7/16-14 X 1, 50PK

Raktáron
Tétel: AA8UPT Modell: U07840.043.0100Kereszthivatkozás: 1AE13 / 159H77
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
€75.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.437 "
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1"
Dia Dia.0.232–0.252 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6575
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 7/16-14 X 1, 50PK
€75.98 /csomag