Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.031.0100 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1, 100PK | AD2WGX 3VE15

APPROVED VENDOR U07840.031.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 5/16-18 X 1, 100PK

Raktáron
Tétel: AD2WGX Modell: U07840.031.0100Cross Ref: 3VE15 / 159Y62

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.312 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1"
Dia Dia.0.156–0.172 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6926
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.031.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 5/16-18 X 1, 100PK
€65.51 /csomag