Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.031.0062 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 5/8, 100PK | AC8ZTE 3FA84

APPROVED VENDOR U07840.031.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/16-18 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AC8ZTE Modell: U07840.031.0062Keresztszám: 3FA84 / 159Y36
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
€24.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.312 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.156–0.172 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4136
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.031.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/16-18 X 5/8, 100PK
€24.66 /csomag