Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07820.037.0062 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 3/8-16 X 5/8, 100PK | AB8FYP 25J750

APPROVED VENDOR U07820.037.0062 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 3/8-16 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FYP Modell: U07820.037.0062Keresztszám: 25J750 / 159K36
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
€82.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.241 - 250 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret3 / 8-16
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5742
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0062 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 3/8-16 X 5/8, 100PK
€82.99 /csomag