Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07820.025.0100 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-20 X 1, 100PK | AB8FYG 25J742

APPROVED VENDOR U07820.025.0100 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 1/4-20 X 1, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FYG Modell: U07820.025.0100Keresztszám: 25J742 / 159K30

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€69.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.25 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1"
Dia Dia.0.149 - 156 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret1 / 4-20
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4374
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.025.0100 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 1/4-20 X 1, 100PK
€69.37 /csomag