Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07820.025.0062 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-20 X 5/8, 100PK | AB8FYE 25J740

APPROVED VENDOR U07820.025.0062 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 1/4-20 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FYE Modell: U07820.025.0062Kereszthivatkozás: 25J740
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
€51.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.25 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.149 - 156 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret1 / 4-20
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.265
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.025.0062 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 1/4-20 X 5/8, 100PK
€51.59 /csomag