Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07230.037.0050 Aljzatsapka csavaros gomb 3/8-24 X 1/2, 50PK | AB7DDD 22TZ23

APPROVED VENDOR U07230.037.0050 Dugósapka csavaros gomb 3/8-24 X 1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DDD Modell: U07230.037.0050Keresztszám: 22TZ23 / 42JG76

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.491
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.037.0050 Dugósapka csavaros gomb 3/8-24 X 1/2, 50PK
€25.41 /csomag