Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07111.075.0100 Vállcsavar recézett 5/8-11 x 1 Hosszúság | AA9BZH 1CE14

APPROVED VENDOR U07111.075.0100 Vállcsavar recézett 5/8-11 x 1 hossz

Raktáron
Tétel: AA9BZH Modell: U07111.075.0100Kereszthivatkozás: 1CE14 / 163U64
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
€7.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1"
Fejmagasság1 / 2 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz1"
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1472
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0100 Vállcsavar recézett 5/8-11 x 1 hossz
€7.05 /Mértékegység