Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07111.075.0050 Shoulder Screw Knurled 5/8-11 x 1/2 Length | AA9BZF 1CE10

APPROVED VENDOR U07111.075.0050 Vállcsavar recézett 5/8-11 x 1/2 hossz

Raktáron
Tétel: AA9BZF Modell: U07111.075.0050Kereszthivatkozás: 1CE10 / 163U62

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€6.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1"
Fejmagasság1 / 2 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz1 / 2 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1332
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0050 Vállcsavar recézett 5/8-11 x 1/2 hossz
€6.67 /Mértékegység