Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Shoulder Screw 1/4-20 X 1/2 Length, 10PK | AE2LBP 4XY24

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Vállcsavar 1/4-20 X 1/2 hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AE2LBP Modell: U07111.031.0050Keresztszám: 4XY24 / 163W12
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
€13.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság7 / 32 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell KeménységC36-43
Váll Dia5 / 16 "
Vállhossz1 / 2 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Vállcsavar 1/4-20 X 1/2 hosszúság, 10PK
€13.87 /csomag