Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07001.016.0062 Socket Cap Screw Standard 8-32 X 5/8, 100PK | AB7CMW 22TV84

APPROVED VENDOR U07001.016.0062 Dugósapka csavar standard 8-32 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7CMW Modell: U07001.016.0062kereszthivatkozás: 22TV84 / 42JA02

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€25.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 8 32-
Meghajtó mérete9 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5 / 8 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.016.0062 Dugósapka csavar standard 8-32 X 5/8, 100PK
€25.51 /csomag