Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07000.100.0300 Socket Cap Screw Standard 1-8 X 3, 5PK | AB7CBK 22TT42

APPROVED VENDOR U07000.100.0300 Dugósapka csavar standard 1-8 X 3, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7CBK Modell: U07000.100.0300Keresztszám: 22TT42 / 42HZ12
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
€50.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 "-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3"
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4106
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.100.0300 Dugósapka csavar standard 1-8 X 3, 5PK
€50.02 /csomag