Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07000.008.0025 Socket Cap Screw Standard 2-56 X 1/4, 100PK | AE2FGX 4XB85

APPROVED VENDOR U07000.008.0025 Dugósapka csavar standard 2-56 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AE2FGX Modell: U07000.008.0025Cross Ref: 4XB85 / 42HV89

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€14.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 2 56-
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 16 "
Fejmagasság3 / 64 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 4 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret56
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0198
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.008.0025 Dugósapka csavar standard 2-56 X 1/4, 100PK
€14.13 /csomag