Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04211.075.0450 Szerkezeti csavar 3/4-10 4-1/2 hossz, 5PK | AB3FUK 1RY21

APPROVED VENDOR U04211.075.0450 Szerkezeti csavar 3/4-10 4-1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3FUK Modell: U04211.075.0450Keresztszám: 1RY21 / 166Z05
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
€37.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0138
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.075.0450 Szerkezeti csavar 3/4-10 4-1/2" hosszúság, 5PK
€37.10 /csomag