APPROVED VENDOR U04210.112.0800 Structural Bolt 1-1/8-7 8 Length, 5PK | AB3HFX 1TE71

APPROVED VENDOR U04210.112.0800 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 8" hosszúság, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AB3HFX Modell: U04210.112.0800Kereszthivatkozás: 1TE71 / 167C44

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€147.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1-13 / 16 "
Fejmagasság11 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9175
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.112.0800 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 8" hosszúság, 5PK
€147.16 /csomag