Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04160.101.1000 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-14 x 10 | AB8BRM 25CU81

APPROVED VENDOR U04160.101.1000 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat, 1-14 x 10

Raktáron
Tétel: AB8BRM Modell: U04160.101.1000Keresztszám: 25CU81 / 156L29
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
€38.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 "-14
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt10 "
AnyagAcél
Min. Menethossz2-4 / 9 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.102
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.101.1000 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat, 1-14 x 10
€38.93 /Mértékegység