Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.101.0275 Hex Cap Screw Grade 8 1-14 X 2-3/4, 5PK | AB8BQW 25CU65

APPROVED VENDOR U04160.101.0275 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-14 X 2-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8BQW Modell: U04160.101.0275Kereszthivatkozás: 25CU65 / 42HR85
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
€70.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 "-14
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagAcél
Min. Menethossz2-4 / 9 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9544
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.101.0275 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-14 X 2-3/4, 5PK
€70.53 /csomag