Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.050.0850 Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 8-1/2, 5PK | AA8RTH 19NT79

APPROVED VENDOR U04160.050.0850 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1/2-20 X 8-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AA8RTH Modell: U04160.050.0850Keresztszám: 19NT79 / 156G08
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
€59.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.8.5 "
Fokozat8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt8.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.050.0850 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1/2-20 X 8-1/2, 5PK
€59.40 /csomag