Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04100.112.0750 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-7 x 7-1/2 | AB8TYM 29DK67

APPROVED VENDOR U04100.112.0750 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-7 x 7-1/2

Raktáron
Tétel: AB8TYM Modell: U04100.112.0750Keresztszám: 29DK67 / 156N24
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
€16.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.125 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt7.5 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.102
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.112.0750 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-7 x 7-1/2
€16.83 /Mértékegység