Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04100.031.0050 Hatlapfejű csavar, 8. osztály 5/16-18 X 1/2, 100 PK | AA8RTL 19NT84

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/16-18 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AA8RTL Modell: U04100.031.0050Keresztszám: 19NT84 / 42HJ22
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
€26.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.1 / 2 "
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/16-18 X 1/2, 100PK
€26.21 /csomag