Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04005.100.0550 Szerkezeti csavar 1-8 5-1/2 hossz, 5PK | AB3GMP 1TB11

APPROVED VENDOR U04005.100.0550 Szerkezeti csavar 1-8 5-1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3GMP Modell: U04005.100.0550Kereszthivatkozás: 1TB11 / 167A42

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€104.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz5.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4425
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0550 Szerkezeti csavar 1-8 5-1/2" hosszúság, 5PK
€104.57 /csomag