Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04005.075.0425 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 4-1/4 hossz, 10PK | AB3GHV 1TA54

APPROVED VENDOR U04005.075.0425 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 4-1/4" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3GHV Modell: U04005.075.0425Keresztszám: 1TA54 / 166Z99
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
€33.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.25 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.979
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0425 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 4-1/4" hosszúság, 10PK
€33.29 /csomag