Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04005.075.0175 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 1 3/4 hossz, 10PK | AB3GHJ 1TA44

APPROVED VENDOR U04005.075.0175 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 1 3/4" hosszúság, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB3GHJ Modell: U04005.075.0175Keresztszám: 1TA44 / 166Z89

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€56.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz1.75 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0175 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 1 3/4" hosszúság, 10 PK
€56.62 /csomag