Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01200.100.0425 Hatlapfejű csavar, Grade 5 1-8 X 4-1/4, 5PK | AB8TXX 29DK51

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-8 X 4-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TXX Modell: U01200.100.0425Kereszthivatkozás: 29DK51 / 42HH44
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
€61.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 "-8
Átmérő1"
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt4.25 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5448
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-8 X 4-1/4, 5PK
€61.71 /csomag