Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01080.025.0200 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 1/4-20 X 2, 100PK | AB8FVP 25J632

APPROVED VENDOR U01080.025.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 1/4-20 X 2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FVP Modell: U01080.025.0200Keresztszám: 25J632 / 159J67

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály2A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Fejmagasság3 / 16 "
Fej szélessége1 / 4 "
Anyag1018-1022 szénacél
Teljes hossz2"
Dia Dia.1 / 8 "
Pont anyaga1018/1022 Acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHR15N 83 min felületi keménység
Menetméret1 / 4-20
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2006
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 1/4-20 X 2, 100PK
€67.91 /csomag