Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.062.1000 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 10, 5PK | AB8TXC 29DK33

APPROVED VENDOR U01060.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/8-18 X 10, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TXC Modell: U01060.062.1000Keresztszám: 29DK33 / 156M99
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
€65.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság13 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt10 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9494
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/8-18 X 10, 5PK
€65.52 /csomag