Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01049.025.0050 Hatlapfejű rögzítőcsavar, 5. fokozat 1/4-20 X 1/2, 100 PK | AB9UHJ 2FB87

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Hatlapfejű zárócsavar, 5. fokozat 1/4-20 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UHJ Modell: U01049.025.0050Kereszthivatkozás: 2FB87
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
€35.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű reteszelő csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezHorganyzott
Karima Dia.9 / 16 "
Fokozat5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaReteszelő karima
Fej szélessége3 / 8 "
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1 / 2 "
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4712
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Hatlapfejű zárócsavar, 5. fokozat 1/4-20 X 1/2, 100PK
€35.42 /csomag