Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01037.050.0175 Ekecsavar lapos 1/2-13 X 1 3/4 hüvelyk, 10PK | AA9CBE 1CFF2

APPROVED VENDOR U01037.050.0175 Lapos ekecsavar 1/2-13 X 1 3/4 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9CBE Modell: U01037.050.0175Keresztszám: 1CFF2 / 41TT72

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€16.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezcink
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.945 "
Fejmagasság0.417 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz1.75 "
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.515 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret1 / 2-13
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5832
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.050.0175 Lapos ekecsavar 1/2-13 X 1 3/4 hüvelyk, 10PK
€16.09 /csomag