Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01036.043.0175 Ekecsavar lapos 7/16-14 X 1 3/4 hüvelyk, 25PK | AA9CCG 1CFJ4

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Lapos ekecsavar 7/16-14 X 1 3/4 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9CCG Modell: U01036.043.0175Kereszthivatkozás: 1CFJ4 / 41TT46
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
€31.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.826 "
Fejmagasság0.364 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz1.75 "
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.45 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret7 / 16-14
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Lapos ekecsavar 7/16-14 X 1 3/4 hüvelyk, 25PK
€31.91 /csomag