Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U00000.000.0001 Menetmérő | AB9NLV 2EE44

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Menetmérő

Raktáron
Tétel: AB9NLV Modell: U00000.000.0001Kereszthivatkozás: 2EE44
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
€15.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetmérő nyomtáv
Hossz9"
AnyagMűanyag
intézkedésekCsavarok, anyák és alátétek
VálasztékUSS és SAE #6 - 1", ID #8 - 5/8", 0 - 4", metrikus mérő 6 - 22 mm, metrikus hossz 0 - 100 mm
Vastagság0.3 "
Szélesség3.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9031808085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Menetmérő
€15.39 /Mértékegység