Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TSI0-80050S0-025P Csavaros ásó 8-32 1/2 hosszúság, 25PK | AD7LDP 4FAC9

APPROVED VENDOR TSI0-80050S0-025P hüvelykujj csavaros ásó 8-32 1/2" hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AD7LDP Modell: TSI0-80050S0-025PKereszthivatkozás: 4FAC9
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
€19.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujjas csavar, S típus
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.36–0.38 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.34–0.36 ”
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Váll Dia0.29–0.31 ”
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0-80050S0-025P hüvelykujj csavaros ásó 8-32 1/2" hosszúság, 25PK
€19.31 /csomag