Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TSC1616.1-100 félcsöves szegecs, 1/4 x 1/2 hüvelykes, 100 PK | AA9WYB 1HBT6

APPROVED VENDOR TSC1616.1-100 félcsöves szegecs 1/4 x 1/2 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WYB Modell: TSC1616.1-100Kereszthivatkozás: 1HBT6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezcink
Grip tartomány0.318–0.380 ”
Fej Dia.0.437 "
Fejmagasság0.078 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.266 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza1 / 2 "
Szegecs anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308203000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSC1616.1-100 félcsöves szegecs 1/4 x 1/2 hüvelykes, 100PK
€48.59 /csomag