Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TRS12 csavarmenetes gördülőlap M4 X 1.79 X 12 mm, 10 PK | AE6GWY 5RXC3

APPROVED VENDOR TRS12 csavarmenetes gördülőlap M4 X 1.79 x 12 mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AE6GWY Modell: TRS12Kereszthivatkozás: 5RXC3
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
€17.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetgörgő csavar
meghajtó típusa6 lebeny
Illesztőprogram méreteT15
befejezCink, háromértékű, tiszta kromát
Fej szöge90 fok
Fej Dia.6.8mm
Fejmagasság2.4mm
fej típusaKenyér
Hossz12 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerMetric
MenetméretM4 x 1.79
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TRS12 csavarmenetes gördülőlap M4 X 1.79 x 12 mm, 10PK
€17.82 /csomag