Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 1/2 Inch, 50PK | AA9XDC 1HEF3

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 félcsöves szegecs 3/16 x 1/2 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AA9XDC Típus: TFC1216.4-50Kereszthivatkozás: 1HEF3
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
€42.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.370–0.410 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.201 "
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1 / 2 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308203000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 félcsöves szegecs 3/16 x 1/2 hüvelykes, 50PK
€42.73 /csomag