Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TFC0910.4-50 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 5/16 Inch, 50PK | AA9XCT 1HEE3

APPROVED VENDOR TFC0910.4-50 félcsöves szegecs 9/64 x 5/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AA9XCT Típus: TFC0910.4-50Kereszthivatkozás: 1HEE3
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
€31.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.212–0.242 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.156 "
Szegecs Dia.9 / 64 "
Szegecs hossza5 / 16 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308203000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0910.4-50 félcsöves szegecs 9/64 x 5/16 hüvelykes, 50PK
€31.29 /csomag