Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TBC0912.1-100 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 3/8 Inch, 100PK | AA9WZE 1HBW5

APPROVED VENDOR TBC0912.1-100 félcsöves szegecs, 9/64 x 3/8 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WZE Modell: TBC0912.1-100Kereszthivatkozás: 1HBW5
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
€43.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.275–0.305 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.156 "
Szegecs Dia.9 / 64 "
Szegecs hossza3 / 8 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0912.1-100 félcsöves szegecs, 9/64 x 3/8 hüvelykes, 100 PK
€43.33 /csomag