Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TBC0809-100 félcsöves szegecs 1/8 X 9/32 hüvelykes, 100PK | AA9WYW 1HBV6

APPROVED VENDOR TBC0809-100 félcsöves szegecs, 1/8 x 9/32 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WYW Modell: TBC0809-100Kereszthivatkozás: 1HBV6
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
€28.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.192–0.223 ”
Fej Dia.0.218 "
Fejmagasság0.034 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.129 "
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza9 / 32 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0809-100 félcsöves szegecs, 1/8 x 9/32 hüvelykes, 100 PK
€28.98 /csomag