Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TBC0608-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 1/4 Inch, 100PK | AA9WYP 1HBU9

APPROVED VENDOR TBC0608-100 félcsöves szegecs, 3/32 x 1/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WYP Modell: TBC0608-100Kereszthivatkozás: 1HBU9
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
€25.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.183–0.212 ”
Fej Dia.0.147 "
Fejmagasság0.023 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.096 "
Szegecs Dia.3 / 32 "
Szegecs hossza1 / 4 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0608-100 félcsöves szegecs, 3/32 x 1/4 hüvelykes, 100 PK
€25.65 /csomag