Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TAC1618.1-50 félcsöves szegecs 1/4 x 9/16 hüvelykes, 50PK | AA9XBR 1HEA6

APPROVED VENDOR TAC1618.1-50 félcsöves szegecs 1/4 x 9/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AA9XBR Modell: TAC1618.1-50Kereszthivatkozás: 1HEA6

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€28.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.380–0.442 ”
Fej Dia.0.437 "
Fejmagasság0.078 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.266 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza9 / 16 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1618.1-50 félcsöves szegecs 1/4 x 9/16 hüvelykes, 50PK
€28.98 /csomag