Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TAC0906.1-100 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 3/16 Inch, 100PK | AA9XAX 1HCL6

APPROVED VENDOR TAC0906.1-100 félcsöves szegecs 9/64 x 3/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XAX Modell: TAC0906.1-100Kereszthivatkozás: 1HCL6
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
€36.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.087–0.117 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.156 "
Szegecs Dia.9 / 64 "
Szegecs hossza3 / 16 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0906.1-100 félcsöves szegecs 9/64 x 3/16 hüvelykes, 100PK
€36.53 /csomag