Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ STR602M8X20 Vállcsavar M6 x 1 x 20mm L | AB8JRZ 25L641

APPROVED VENDOR STR602M8X20 vállcsavar M6 x 1 x 20 mm L

Raktáron
Tétel: AB8JRZ Modell: STR602M8X20Kereszthivatkozás: 25L641
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
€30.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.13mm
Fejmagasság5.5mm
Head StyleStandard
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
Váll Dia8mm
Vállhossz20mm
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerMetric
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR STR602M8X20 vállcsavar M6 x 1 x 20 mm L
€30.29 /Mértékegység