Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SP00003068 Fúrópersely típusa Fej nélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 0.251 hüvelyk | AA3AUJ 11F994

APPROVED VENDOR SP00003068 Fúrópersely típusa fejnélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 0.251 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3AUJ Modell: SP00003068Kereszthivatkozás: 11F994
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
€14.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró persely
Persely típusaFej nélküli Press Fit
Koncentrikus tolerancia0.0003 "TIR max
Fúró méret0.251 "
befejezACÉL
KeménységRC 62-64
Belül Dia.0.251 "
Belül Dia. Megértés0.0001- + 0.0005 "
Anyag52100 átkeményedett
Dia kívül.1 / 2 "
Dia-n kívül Megértés+0.0014 - +0.0017 "
Teljes hossz1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0626
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207907585
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPersely típusaKoncentrikus toleranciaFúró méretBelül Dia.Belül Dia. MegértésDia kívül.Dia-n kívül MegértésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SP00000067 Fúrópersely típusa Fej nélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 1/2 hüvelykes | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€16.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SP00000651 Fúrópersely típusa Fej nélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 0.251 hüvelyk | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€11.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SP000009547 Fúrópersely típusa fejnélküli préseléshez illesztés Fúróméret 1/4 hüvelyk | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "Headless Press Fit vékony fal0.0003 "TIR max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€9.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SP00001049 Fúrópersely típusa Fej nélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 1/2 hüvelykes | AA3ATV 11F979 SP000010491"Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€20.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SP00001433 Fúrópersely típusa Fejnélküli préseléshez illeszkedő Fúróméret 1/4 hüvelyk | AA3ATW 11F982 SP000014335 / 8 "Headless Press Fit vékony fal0.0003 "TIR max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€19.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SP00001466 Fúrópersely típusa fejnélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 0.251 hüvelyk | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€14.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SP00001526 Fúrópersely típusa Fej nélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 0.251 hüvelyk | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "Headless Press Fit vékony fal0.0003 "TIR max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€14.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SP00003068 Fúrópersely típusa fejnélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 0.251 hüvelyk
€14.08 /Mértékegység