Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SCR150P06C12 Machine Screw Pan 6-32 Xl, 5PK | AE6DAR 5PY11

APPROVED VENDOR SCR150P06C12 Gépcsavarozó 6-32 Xl, 5PK

Raktáron
Tétel: AE6DAR Típus: SCR150P06C12Kereszthivatkozás: 5PY11
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
€27.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Point gépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete1/4 "és # 2
befejezPasszivált
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.094 "
fej típusaKenyér
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Pil. Dia.0.090 "
Pilóta hossza0.070 "
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SCR150P06C12 Gépcsavarozó 6-32 Xl, 5PK
€27.48 /csomag