Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC2236110 Dugósapka csavar szabványos M36 x 4x110 | AE7QND 5ZY95

APPROVED VENDOR SC2236110 Dugósapka csavar szabványos M36 x 4x110

Raktáron
Tétel: AE7QND Modell: SC2236110Kereszthivatkozás: 5ZY95

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€68.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM36 x 4
Meghajtó mérete27mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.54mm
Fejmagasság36mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt110mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M36
MenetirányJobb kéz
Menet hossza110mm
Menetméret4mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2465
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC2236110 Dugósapka csavar szabványos M36 x 4x110
€68.69 /Mértékegység