Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC22160800-005P2 Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 80, 5PK | AE9FEA 6JDP5

APPROVED VENDOR SC22160800-005P2 aljzatsapka csavar szabványos M16 x 2 x 80, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE9FEA Modell: SC22160800-005P2Kereszthivatkozás: 6JDP5
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
€34.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt80mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza44mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22160800-005P2 aljzatsapka csavar szabványos M16 x 2 x 80, 5 PK
€34.41 /csomag