Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC22050600-025P2 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X60, 25PK | AE9BVH 6HHK2

APPROVED VENDOR SC22050600-025P2 Aljzatsapka csavar szabványos M5 x 0.80X60, 25PK

Raktáron
Tétel: AE9BVH Modell: SC22050600-025P2Kereszthivatkozás: 6HHK2
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
€22.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt60mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22050600-025P2 Aljzatsapka csavar szabványos M5 x 0.80X60, 25PK
€22.42 /csomag