Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC2204012-100P Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X12, 100PK | AE2LBT 4XY50

APPROVED VENDOR SC2204012-100P Aljzatsapka csavar szabványos M4 x 0.70X12, 100PK

Raktáron
Tétel: AE2LBT Modell: SC2204012-100PKereszthivatkozás: 4XY50
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
€13.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt12mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC38-C43
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC2204012-100P Aljzatsapka csavar szabványos M4 x 0.70X12, 100PK
€13.16 /csomag